missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Superior Glove™ Gants en fibre tricotée sans soudure Dyneema™ recouverts de polyuréthane supérieurs Touch™
Description
- Dyneema™ La construction offre une protection contre les coupures et l’abrasion sans peluches
- Le revêtement en polyuréthane sur la paume améliore la dextérité et la sensibilité tactile
- Capacités d’adhérence accrues dans des conditions sèches ou légèrement huileuses
- La CFIA approuvée pour la manipulation alimentaire
Spécifications
Spécifications
| Zone enduite | Palm |
| Structure | Tricote sans couture |
| Matériau de revêtement | Polyuréthane |
| Couleur | Blanc |
| Indice de résistance aux coupures | ANSI A2 |
| Main | Spécifique |
| Matériau | Dyneema |
| Type de produit | Gants en tricot sans couture |
| Taille | 6 |
| À utiliser avec (application) | Circuits imprimés, manipulation du verre, acier tranchant, manutention alimentaire et fabrication du métal |
| Afficher plus de résultats |