missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Super Erecta Unité de démarrage pour rayons industriels en fil industriel à 4 étagères, époxy Metroseal Gray

Numéro de catalogue. 13460422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
18 x 24 po.
18 x 30 po.
45,7 × 91,4 cm (18 × 36 po)
18 x 42 po.
18 x 48 po.
18 x 54 po.
18 x 60 po.
18 x 72 po.
21 x 24 po.
21 x 30 po.
21 x 36 po.
21 x 42 po.
21 x 48 po.
21 x 54 po.
21 x 60 po.
21 x 72 po.
24 x 24 po.
24 x 30 po.
24 x 36 po.
24 x 42 po.
24 x 48 po.
24 x 54 po.
60,96 x 152,4 cm (24 x 60 po)
24 x 72 po.
Hauteur (impériale):
63 pouces.
74 pouces.
48 product options available for selection
Product selection table with 48 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P) Hauteur (impériale)
13460422 18 x 24 po. 63 pouces.
13460398 18 x 30 po. 63 pouces.
13460417 45,7 × 91,4 cm (18 × 36 po) 63 pouces.
13460423 18 x 42 po. 63 pouces.
13460399 18 x 48 po. 63 pouces.
13460405 18 x 54 po. 63 pouces.
13460420 18 x 60 po. 63 pouces.
13460424 18 x 72 po. 63 pouces.
13460416 21 x 24 po. 63 pouces.
13460406 21 x 30 po. 63 pouces.
13460403 21 x 36 po. 63 pouces.
13460443 21 x 42 po. 63 pouces.
13460415 21 x 48 po. 63 pouces.
13460411 21 x 54 po. 63 pouces.
13460407 21 x 60 po. 63 pouces.
13460397 21 x 72 po. 63 pouces.
13460428 24 x 24 po. 63 pouces.
13460401 24 x 30 po. 63 pouces.
13460435 24 x 36 po. 63 pouces.
13460441 24 x 42 po. 63 pouces.
13460438 24 x 48 po. 63 pouces.
13460413 24 x 54 po. 63 pouces.
13460429 60,96 x 152,4 cm (24 x 60 po) 63 pouces.
13460426 24 x 72 po. 63 pouces.
13460418 18 x 24 po. 74 pouces.
13460419 18 x 30 po. 74 pouces.
13460404 45,7 × 91,4 cm (18 × 36 po) 74 pouces.
13460402 18 x 42 po. 74 pouces.
13460444 18 x 48 po. 74 pouces.
13460408 18 x 54 po. 74 pouces.
13460421 18 x 60 po. 74 pouces.
13460432 18 x 72 po. 74 pouces.
13460409 21 x 24 po. 74 pouces.
13460430 21 x 30 po. 74 pouces.
13460436 21 x 36 po. 74 pouces.
13460440 21 x 42 po. 74 pouces.
13460431 21 x 48 po. 74 pouces.
13460400 21 x 54 po. 74 pouces.
13460427 21 x 60 po. 74 pouces.
13460433 21 x 72 po. 74 pouces.
13460425 24 x 24 po. 74 pouces.
13460410 24 x 30 po. 74 pouces.
13460437 24 x 36 po. 74 pouces.
13460442 24 x 42 po. 74 pouces.
13460412 24 x 48 po. 74 pouces.
13460439 24 x 54 po. 74 pouces.
13460414 60,96 x 152,4 cm (24 x 60 po) 74 pouces.
13460434 24 x 72 po. 74 pouces.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 48 options available.
48 options
Catalog No. 13460422 Supplier Metro™ Supplier No. SE182463K4S4

missing translation for 'validMainframeMsg'

Super Erecta L’unité de démarrage pour rayons métalliques industriels à 4 tablettes comprend quatre poteaux et quatre Super Erecta tablettes.

  • Un look gris chaud qui se fond dans la plupart des environnements.
  • Protection contre la rouille supérieure aux étagères en fil chromé.
  • Protection Microban intégrée des produits antimicrobiens.
  • Garantie de 12 ans de résistance à la corrosion.

Specifications

Type de produit Unité de démarrage
Couleur Gris
Matériau Acier revêtu d’époxy
Autoclavable Non autoclavable
Dimensions (L x P) 18 x 24 po.
À utiliser avec (application) Toutes les applications en laboratoire et en salle blanche non autoclavables
À utiliser avec (équipement) Super Erecta Étagères
Hauteur (impériale) 63 pouces.
Hauteur (métrique) 159.23 cm
Longueur (impériale) 23,875 po.
Longueur (métrique) 606.425 mm
Capacité de charge (impériale) 2000 lb.
Capacité de charge (métrique) 907 kg
Nb d’étagères 4
Garantie Le produit sera exempt de défauts de matériaux et de main-d’œuvre dans le cadre d’utilisation, de service et d’entretien normaux pour une période d’un (1) an à compter de la date d’expédition du produit par le vendeur, sauf indication contraire écrite par le vendeur. Les étagères et poteaux Metroseal offrent également une garantie de douze (12) ans contre la formation de rouille et la corrosion.
Poids (impériale) 38.2 lb.
Poids (métrique) 17.3 kg
Largeur (impériale) 18,125 pouces.
Largeur (métrique) 460.375 mm
Show More Show Less