missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diversey™ Suma™ Pan-Clean™ D1.5
Description
- Enlève rapidement la graisse et les résidus alimentaires des zones sales
- Les mousses durables offrent une performance de nettoyage exceptionnelle
- Offre une coupe de graisse supérieure même sur les sols les plus durs
- Spécialement formulé pour laisser les zones des éviers sentir proprement et fraîches
- Non corrosif, et très concentré pour un bon coût d’utilisation
- Ça laisse l’équipement et les ustensiles parfaitement propres
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Détergent polyvalent |
| Stérilité | Non stérile |
| Certifications/Conformité | Casher, Halal, lettre de non-objection |
| Type de conteneur | Cruche |
| À utiliser avec (application) | Casseroles et poêles |
| Quantité | 4 Pk. |
| Volume (impérial) | 3,78 L (1 gal) |
| Volume (métrique) | 3.78 L |