missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dihydrazide succinique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Succinic Dihydrazide |
| Point de fusion | 168 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 146.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0902 |
| RTECSNumber | WM7500000 |
| TSCA | Non |