missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide succinique 99,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Succinic Acid |
| pH | 2,7 (0,1M H20soln.) |
| Point de fusion | 187 °C |
| Point d’ébullition | 235 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Poids de formule | 118.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-0846 |
| RTECSNumber | WM4900000 |
| TSCA | Oui |