missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Pipettes sérologiques stériles jetables en polystyrène Fisherbrand avec bandes de grossissement.
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 1367811F
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Type d’emballage:
Emballés individuellement, en plastique.
Emballés individuellement, papier/plastique
Vrac
Tolérance:
±0,02 mL
±0,04 mL
±0,1 mL
±0,2 mL
±0,5 mL
±1 mL
±2 %
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Type d’emballage Tolérance
1367811F 50 mL Emballés individuellement, papier/plastique ±1 mL
1367811B 1 mL Emballés individuellement, papier/plastique ±0,02 mL
1367610G 1 mL Emballés individuellement, en plastique. ±0,02 mL
1367610B 1 mL Vrac ±0,02 mL
1367811C 2 mL Emballés individuellement, papier/plastique ±0,04 mL
136753C 2 mL Emballés individuellement, en plastique. ±0,04 mL
136752C 2 mL Vrac ±0,04 mL
1367811D 5 mL Emballés individuellement, papier/plastique ±0,1 mL
1367610H 5 mL Emballés individuellement, en plastique. ±0,1 mL
1367610C 5 mL Vrac ±0,1 mL
1367811E 10 mL Emballés individuellement, papier/plastique ±0,2 mL
1367610J 10 mL Emballés individuellement, en plastique. ±0,2 mL
1367610F 10 mL Vrac ±0,02 mL
1367811 25 mL Emballés individuellement, papier/plastique ±0,5 mL
1367610K 25 mL Emballés individuellement, en plastique. ±0,5 mL
1367610M 25 mL Vrac ±0,5 mL
1367610R 50 mL Emballés individuellement, en plastique. ±1 mL
1367610Q 50 mL Vrac ±1 mL
13678000 100 mL Emballés individuellement, papier/plastique ±2 %
13678001 100 mL Emballés individuellement, en plastique. ±2 %
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Numéro de catalogue. 1367811F
Edge

Les pipettes ont une clarté optique— améliorée; le marquage à fort contraste en noir facilite la lecture des volumes.

Les marquages noirs à fort contraste rendent les volumes plus faciles à lire pour une meilleure clarté optique. – Fabriqué en polystyrène optiquement transparent pour des mesures précises. Fisherbrand™ Les pipettes sérologiques jetables en polystyrène stériles avec bande grossissante réduisent les erreurs de lecture et sont conçues pour les travaux en culture tissulaire.

  • La bande de grossissement codée par couleur s’étend dans le sens de la longueur le long de la conduite, rendant le ménisque évident à distance de bras— réduction des erreurs de lecture.
  • Pipettes stériles et non mouillantes.
  • Tolérance de 2 %± au volume total avec extrémité bouchonnée
  • Les pipettes de 5 mL, 10 mL, 25 mL et 50 mL comportent des graduations ascendantes et descendantes.
  • La conception améliorée de la pointe des gouttes de 25 et 50 mL augmente l’effet de la tension de surface afin de minimiser les écoulements.
  • Codage couleur sur chaque pipette et sur les sacs intérieurs multipaquets.
  • La stérilité, la précision et le taux d’endotoxines de chaque lot de pipettes sont évalués.
  • Bouchon en coton

Order Info

Les sacs intérieurs sont en PEBD recyclé; les boîtes extérieures sont également recyclées. Pipettes emballées individuellement conviennent à une utilisation à faible volume nécessitant une stérilité et sont disponibles dans un emballage entièrement en plastique transparent et durable ou dans un emballage papier/plastique à code couleur pour réduire l’adhérence statique. Emballage en vrac pour un usage à plus grand volume permet un accès facile à plusieurs p s à la fois sans contaminer les p s inutilisées.

Certifications

Certifié non pyrogène, avec un niveau d’endotoxines inférieur à 0,5 EU/mL conformément au test des endotoxines bactériennes USP XXII (85); Sans DNAse/RNAse; Sans BSE/TSE

Compliance

Étalonné pour délivrer/soufflage

Spécifications

Étalonnage Livrer/souffler
Certifications/Conformité Non pyrogène, USP XXII, conforme au test des endotoxines bactériennes USP XXII (85). Sans DNAse/RNAse; Sans BSE/TSE
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0.5 mL
Graduations négatives 10 mL
Quantité 100/boîte, 25/paquet, 4 paquets/boîte.
Tolérance ±1 mL
Type d’emballage Emballés individuellement, papier/plastique
Couleur Mauve
Volume (métrique) 50 mL
Catégorie Pipettes sérologiques
Jetable Usage unique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats