missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HemoCue America StatSpin™ SafeCrit™ Tubes en plastique Microhematocrit
Description
- Offrir la même clarté et les mêmes caractéristiques de performance que le verre avec les caractéristiques de sécurité du plastique
- Éliminer le risque de transmission d’agents pathogènes transmis par le sang associés aux tubes en verre brisés
- Mieux que le verre recouvert de film parce qu’ils ne peuvent pas se briser et échapper à l’enveloppe protectrice
- Seul un petit échantillon est requis—, moins de 20 μL—, et un alésage unique permet à l’utilisateur de prélever rapidement des échantillons
- Le matériau plastique n’interfère pas avec le regroupement cellulaire
- Disponible en taille 40 mm pour une utilisation avec StatSpin des centrifugeuses
- Disponible traité avec de l’héparine d’ammonium pour “les piqûres” au doigt et non traité pour le sang anticoagulé
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Microhematocrit Tube capillaire hépariné |
| Additif | Héparine |
| Matériau | Plastique |
| Capacité (métrique) | 20 μL |
| À utiliser avec (équipement) | StatSpin Centrifugeuses, rotor RH12 HCT |
| Longueur (métrique) | 4 cm |
| Longueur (impériale) | 1,57 in |