missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Starsys 34 in Haut chariot de rangement sous le comptoir

Numéro de catalogue. 13460294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mécanisme de verrouillage:
Verrouillage électronique par code PIN
Type de produit:
Chariot avec porte
Chariot avec tiroirs
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Mécanisme de verrouillage Type de produit
13460294 Verrouillage électronique par code PIN Chariot avec porte
13460295 - Chariot avec porte
13460296 - Chariot avec porte
13460298 - Chariot avec tiroirs
13460299 - Chariot avec tiroirs
13460297 - Chariot avec tiroirs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 13460294 Fournisseur Metro™ Code fournisseur SXR34PL2

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les chariots de rangement sous le comptoir améliorent la productivité et l’efficacité de l’espace.

  • Les boîtiers en polymère durables et faciles à nettoyer ne s’écailleront pas, ne s’écailleront pas et ne rouilleront pas.
  • Une structure robuste et stable peut accueillir même les équipements les plus sensibles.
  • Les options de sécurité incluent le verrouillage sans verrouillage, le verrouillage à clé et le verrouillage électronique par code PIN avec déverrouillage de clé.

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Type de produit Chariot avec porte
Couleur Taupe
Profondeur (métrique) 594.36 mm
Dimensions (L x l x H) 23,4 x 21,6 x 34,05 po.
Hauteur (métrique) 864.87 mm
Mécanisme de verrouillage Verrouillage électronique par code PIN
Matériau Polymère
Garantie Le produit sera exempt de défauts de matériaux et de main-d’œuvre dans le cadre d’utilisation, de service et d’entretien normaux pour une période d’un (1) an à compter de la date d’expédition du produit par le vendeur, sauf indication contraire écrite par le vendeur.
Poids (métrique) 40.6 kg
Poids (impériale) 89.7 lb.
Largeur (métrique) 548.64 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats