missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Système standard d’assemblage de bouteilles à usage unique, polycarbonate, ensemble de capsules à 2 ports

Description
Avantages clés :
- Conçu pour un large éventail d’applications, incluant la bioproduction, les sciences de la vie et l’utilisation générale en laboratoire
- Ça aide à éliminer les étapes de mise en place et de nettoyage post-utilisation nécessaires pour les contenants réutilisables
- Aide à réduire les risques de contamination croisée
- Permet une flexibilité spécifique au procédé avec plusieurs tailles de bouteilles
Détails de l’assemblée :
- Les bouteilles sont disponibles en surfaces de contact en polycarbonate (PC) et en polyéthylène térephtalate glycol (PETG)
- Chaque bouteille est surmontée d’un ensemble comprenant un bouchon, un palet et un tube
- La plupart des assemblages contiennent deux orifices avec C-Flex™ tube; la taille de 2 L comprend un troisième orifice, également doté C-Flex de tubes (Cat. Non. SB00005I)
- Une ligne sur chaque assemblage est dédiée à la ventilation
- Les deuxième et troisième lignes sont pour le transfert de liquide et incluent 1/8 de po. raccords à bouchon, à utiliser avec votre équipement de soudure ou d’étanchéité préféré
- Le chemin fluide du produit fini a été validé selon AAMI le TIR33 avec un niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Ensemble de transfert de mélangeur à usage unique |
| Material | Polycarbonate |
| Sterility | Stérile |
| Capacity (English) | 500 mL (16,9 oz liq.) |
| Capacity (Metric) | 500 mL |
| Content And Storage | Entreposez le produit à température ambiante. |
| Quantity | 500 mL, 1 caisse de 12 |
| Closure Material | HDPE |
| Closure Type | Bouchon à vis |
| Through the Closure Dispensing | Oui |
| Afficher plus de résultats |