missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Système standard d’assemblage de bouteilles à usage unique, PETG, ensemble de capsules à 2 ports
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. SB00008I
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
SB00008I 500 mL
SB00006I 125 mL
SB00009I 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. SB00008I Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SB00008I

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific™ Le système d’assemblage de bouteilles à usage unique en polycarbonate comprend une Nalgene bouteille carrée en polycarbonate, une fermeture à 53 ports B avec une ligne de filtre de ventilation et deux lignes de connexion bouchées de 1/4 pouce.

Avantages clés :

  • Conçu pour un large éventail d’applications, incluant la bioproduction, les sciences de la vie et l’utilisation générale en laboratoire
  • Ça aide à éliminer les étapes de mise en place et de nettoyage post-utilisation nécessaires pour les contenants réutilisables
  • Aide à réduire les risques de contamination croisée
  • Permet une flexibilité spécifique au procédé avec plusieurs tailles de bouteilles

Détails de l’assemblée :

  • Les bouteilles sont disponibles en surfaces de contact en polycarbonate (PC) et en polyéthylène térephtalate glycol (PETG)
  • Chaque bouteille est surmontée d’un ensemble comprenant un bouchon, un palet et un tube
  • La plupart des assemblages contiennent deux orifices avec C-Flex™ tube; la taille de 2 L comprend un troisième orifice, également doté C-Flex de tubes (Cat. Non.  SB00010I)
  • Une ligne sur chaque assemblage est dédiée à la ventilation
  • Les deuxième et troisième lignes sont pour le transfert de liquide et incluent 1/8 de po. raccords à bouchon, à utiliser avec votre équipement de soudure ou d’étanchéité préféré
  • Le chemin fluide du produit fini a été validé selon AAMI le TIR33 avec un niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6

Spécifications

Type de produit Ensemble de transfert de mélangeur à usage unique
Matériau PETG
Stérilité Stérile
Capacité (impériale) 16,91 oz.
Capacité (métrique) 500 mL
Contenu et stockage Entreposez le produit à température ambiante.
Quantité 500 mL, 1 caisse de 10
Matériau du bouchon HDPE
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui
Étape du flux de travail Échantillonnage en amont. Validation en amont. Entreposage de solutions pour procédés en amont.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats