missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Ensemble Y de l’ensemble standard de transfert de fluide
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. SH3109601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tubulure:
3 x 12,7 mm (1/2 po) ID C-Flex 374
3 x 3,2 mm (1/8 po) ID C-Flex 374
3 x 6,35 mm (1/4 po) ID C-Flex 374
3 x 9,52 mm (3/8 po) ID C-Flex 374
Dimensions:
1/2 po. ID x 1/8 po. Mur
1/4 po. ID x 1/16 po. Mur
1/4 po. ID x 3/32 po. Mur
1/8 po. ID x 1/16 po. Mur
3/8 po. ID x 1/8 po. Mur
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de tubulure Dimensions
SH3109601 3 x 12,7 mm (1/2 po) ID C-Flex 374 1/2 po. ID x 1/8 po. Mur
SH3109201 3 x 3,2 mm (1/8 po) ID C-Flex 374 1/8 po. ID x 1/16 po. Mur
SH3109301 3 x 6,35 mm (1/4 po) ID C-Flex 374 1/4 po. ID x 1/16 po. Mur
SH3109401 3 x 6,35 mm (1/4 po) ID C-Flex 374 1/4 po. ID x 3/32 po. Mur
SH3109501 3 x 9,52 mm (3/8 po) ID C-Flex 374 3/8 po. ID x 1/8 po. Mur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. SH3109601 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH31096.01

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Simplifier la connectivité des processus et permettre une plus grande efficacité pour la plupart des opérations en amont et en aval.

Les produits Standard Fluid Transfer Assembly s’interconnectent avec Thermo Scientific les BPC Labtainer , Productainer BPC, bioréacteurs à usage unique, mélangeurs et fermenteurs sur le plancher d’atelier pour offrir un ensemble complet et complet de produits à usage unique répondant aux besoins de votre installation ou de votre processus. Conçue pour faciliter de nombreux procédés courants sur le plancher d’atelier tels que l’échantillonnage, le transfert et le remplissage, une solution adaptée à la taille et à la longueur de tubulure requises peut être facilement choisie parmi ces conceptions.

  •  Un ensemble de produits stockés réduit le nombre d’unités personnalisées de gestion de stock (SKU), simplifie le processus de commande et réduit les besoins en stockage des produits
  • Plusieurs sites de fabrication assurent la sécurité de l’approvisionnement des produits
  • Produit sous conditions cGMP dans ISO 7 zones propres afin d’assurer un haut niveau de qualité
  • Caractérisé à l’aide de ISO, USP, EP et ASTM de méthodes de test pour valider la performance

Spécifications

Dimensions 1/2 po. ID x 1/8 po. Mur
Contenu et stockage Approuvé pour stockage dans des conditions ambiantes (15 °C à 30 °C).
Type de tubulure 3 x 12,7 mm (1/2 po) ID C-Flex 374
Taille de la tubulure 2 x 0,51 m (20 po) à 0,51 m (20 po)