missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Contec™ Tamis en acier inoxydable pour seaux en polypropylène

Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Essoreur de vadrouille courbé |
| Capacité (métrique) | Pour des seaux de 15 L |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Capacité (impériale) | Pour 3,9 gallons. Seaux |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Système à godets compacts |
| Comprend | Essoreur de vadrouille courbé |
| Quantité | 1 de chaque |
| Forme | Courbe |
| Afficher plus de résultats |