missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Machines à cuillère pharmaceutiques en acier inoxydable
Description
- Des cuillères réutilisables et de haute qualité peuvent être utilisées pour la manipulation de poudres et de granules dans les milieux pharmaceutiques et alimentaires
- Acier inoxydable de qualité pharmaceutique 316
- Conception facile à nettoyer sans couture pour aider à prévenir la contamination croisée
- Forte résistance au sel et à l’acidité, idéal pour l’échantillonnage alimentaire
- GMP Conforme
- Autoclavables
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 17,6 oz. |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Type de produit | Pelle |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 24.0 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Scoop |