missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CENTiCARE Perche IV en acier inoxydable avec base Deluxe à cinq pattes
Description
- Base en aluminium poli à cinq pieds (Diamètre : 543,36 cm)
- Cornes de bélier à quatre crochets
- Bouton de réglage surdimensionné
- Roues avec roulettes de luxe pour tapis Master™ (Diamètre : 7,62 cm)
Service Plan
Non
Warranty
1 an
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | IV Pôles |
| À utiliser avec (application) | Transport des fournitures des patients dans les hôpitaux |
| Capacité de charge (métrique) | 90.06 kg |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nb de roulettes | 5 |
| Type de roue | Avec des lanceurs de sorts silencieux |