missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medegen Diplômés en acier inoxydable

Numéro de catalogue. 1142010B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
32 oz
Hauteur (impériale):
4,62 po.
Diamètre (impériale):
13,34 cm (5,25 po)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale) Hauteur (impériale) Diamètre (impériale)
1142010B 32 oz 4,62 po. 13,34 cm (5,25 po)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1142010B Fournisseur Medegen Code fournisseur 90 6830

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Diplômé à l’intérieur en Oz. et mL

  • Poignée pratique
  • Bec à coulée lisse

Spécifications

Matériau Acier inoxydable
Hauteur (impériale) 4,62 po.
Certifications/Conformité NSA
Hauteur (métrique) 11.73 cm
Capacité (métrique) 946.35 mL
Capacité (impériale) 32 oz
Capacité d'absorption 32 oz, 946,35 mL
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (impériale) 13,34 cm (5,25 po)
Diamètre (métrique) 13.33 cm
Type de produit Cylindre gradué pharmaceutique
Catégorie Diplômé en pharmacie
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats