missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Table de laboratoire en acier inoxydable pour salle blanche avec un dessus en résine phénolique résistante aux produits chimiques

Numéro de catalogue. 25100505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
24 po.
30 in
36 po.
Largeur (impériale):
48 po
60 in
72 po
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Profondeur (impériale) Largeur (impériale)
25100505 36 po. 72 po
25100497 24 po. 48 po
25100498 24 po. 60 in
25100499 24 po. 72 po
25100500 30 in 48 po
25100501 30 in 60 in
25100502 30 in 72 po
25100503 36 po. 48 po
25100504 36 po. 60 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. 25100505 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur KSY3672 + LP

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

FisherBrand™ La table de laboratoire en salle blanche de classe 1 présente une plage de hauteur ajustable avec des incréments de 2 pouces et un assemblage en 3 minutes

  • Châssis en acier inoxydable massif de grade 304
  • Finition brossée no 4 en acier inoxydable avec un dessus en résine phénolique résistante aux produits chimiques
  • Facile à nettoyer
  • Respecte et dépasse le SEFA

Spécifications

Type de produit Table de salle blanche
Finition Acier inoxydable
Comprend Cadre de banc, pieds et dessus
Incrément 2 in
Hauteur (métrique) 762 à 914 mm
Hauteur (impériale) 30 à 36 pouces.
Réglable (hauteur) 30 à 36 pouces. (2 pouces par incréments)
Certifications/Conformité ANSI / BIFMA, SEFA
Profondeur (impériale) 36 po.
Garantie Garantie inconditionnelle du fabricant de 25 ans
Largeur (impériale) 72 po
Profondeur (métrique) 609 mm
Capacité de charge (impériale) 5,000 lb
Largeur (métrique) 1828 mm
Matériau Acier inoxydable (304)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats