missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Capot de canopée en acier inoxydable

Numéro de catalogue. 06000635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
36 po.
48 po
60 in
72 po
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (impériale)
06000635 36 po.
06000636 48 po
06000637 60 in
06000638 72 po
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 06000635

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ Les hottes à auvent sont adaptées pour éliminer la chaleur ou les vapeurs gênantes.

  • Les hottes de la verrière doivent être reliées à l’échappement général du labo.
  • Les cagoules à baldaquin ont un dos plat et sont conçues pour des emplacements périmétriques.
  • Les hottes en acier inoxydable sont fabriquées en acier inoxydable Type 304 avec une finition #4 et incluent un collier de conduit.
  • La verrière comprend un déflecteur interne et un déflecteur de 48 po. tiges de suspension filetées.

Spécifications

Matériau Acier inoxydable
Couleur Acier inoxydable
Profondeur (impériale) 24 po.
Profondeur (métrique) 61 cm
Hauteur (impériale) 18 in
Hauteur (métrique) 45.7 cm
Comprend Déflecteur interne et 48 pouces. Tiges de suspension filetées
Largeur (impériale) 36 po.
Largeur (métrique) 91.4 cm