missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Armoire de rangement empilable pour lames

Numéro de catalogue. 141000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Armoire d’entreposage
Cabinet Base
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Description
141000 Armoire d’entreposage
141001 Cabinet Base
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 141000 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur SH141000

Entreposez jusqu’à 5 000 lames de microscope standard de 3 x 1 po (75 x 26 mm) dans l’armoire de rangement à lames empilable Epredia™. Finition émail beige cuit au four avec tiroirs.

Caractéristiques

  • Les armoires se fixent les unes aux autres lorsqu'on les empile
  • Le socle métallique est monté sur quatre pieds en caoutchouc pour protéger la surface de la paillasse et le sol

Caractéristiques

  • Unité métallique à six cellules
  • 20,5 x 16,5 x 6 po ( 51,1 x 41,9 x 15,2 cm)

Renseignements pour les commandes

  • Séparateurs en mousse pour tiroirs de lames (réf. B1000152) disponibles en paquets de 12
  • Le socle métallique doit être commandé séparément

Spécifications

Type Armoires d'entreposage pour lames
Color Beige
Depth (English) 19 po
Depth (Metric) 48.3 cm
Description Armoire d’entreposage
Device Holds 5 000 lames
Height (English) 5 po
Height (Metric) 12.7 cm
Length (English) Slide 76,2 mm (3 po)
Length (Metric) Slide 75 mm
Material Métal
Width (English) 39,9 cm (15,7 po)
Width (English) Slide 1 in
Width (Metric) 40 cm
Width (Metric) Slide 26 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats