missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eagle™ Tambours de confinement des déversements
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19120707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
53 L (14 gal.)
20 gallons.
113 L (30 gal)
95 gallons.
Catégorie:
Overpack Tambour en poly, bouchon à vis
Tambour de récupération, bande à boulons métalliques
Tambour en poly Lab Pack, bague de levier en plastique
Tambour en poly Lab Pack, bouchon à vis
Tambour en polyésilene Lab Pack, verrou à levier en plastique
Tambour poly Lab Pack; Verrou à levier métallique
Capacité de charge (impériale):
88 lb.
125 lb.
143 lb.
220 lb.
396 lb.
660 lb.
748 lb.
3696 lb.
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale) Catégorie Capacité de charge (impériale)
19120707 113 L (30 gal) Tambour en poly Lab Pack, bouchon à vis 3696 lb.
19811054 113 L (30 gal) Tambour de récupération, bande à boulons métalliques 396 lb.
189994472 95 gallons. Tambour de récupération, bande à boulons métalliques 748 lb.
18881 113 L (30 gal) Tambour en polyésilene Lab Pack, verrou à levier en plastique 220 lb.
19999349 95 gallons. Overpack Tambour en poly, bouchon à vis 660 lb.
19039668 20 gallons. Tambour en poly Lab Pack, bouchon à vis 125 lb.
19160518 53 L (14 gal.) Tambour poly Lab Pack; Verrou à levier métallique 220 lb.
19160510 53 L (14 gal.) Tambour en polyésilene Lab Pack, verrou à levier en plastique 143 lb.
189994474 20 gallons. Tambour en poly Lab Pack, bague de levier en plastique 88 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. 19120707 Fournisseur Eagle™ Code fournisseur 1600SL

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Approuvé pour l’utilisation avec les groupes d’emballage I, II et III

Des fûts légers pour le stockage, le transport, le nettoyage et le confinement sécuritaires de contenants de 5 à 55 gallons (19 à 208 L). Fabriqué en HDPE résistant aux produits chimiques et aux intempéries avec des inhibiteurs UV qui incinèrent complètement. Nestable pour un rangement idéal.

Packs de laboratoire

  • À utiliser avec des bouteilles, des canettes, des carboys et des seaux de 5 gallons
  • Jaune
Tambours de récupération
  • Respecter le test de pression de 3 psi pour la conformité du tambour de récupération
  • Nécessite “l’étiquetage des” tambours de récupération (inclus)
  • Jaune
Sur-sacs
  • Pour utiliser avec des contenants plus grands jusqu’à 55 gallons.
  • Réussir le test de pression de 3 psi
  • Jaune

Order Info

Les sachets de laboratoire et les overpacks ne peuvent pas contenir de liquides gratuits. Il faut utiliser suffisamment de sorbants avec les contenants qui fuient pour absorber tous les liquides.

Certifications

Certifié UN selon HM-181. Cote d’inflammabilité UL 94HB.

Compliance

Tous les tambours respectent la loi FDC 21CFR177.1520. Les paquets de laboratoire respectent le DOT 49CFR173.12. Les sur-sacs respectent la norme DOT 49CFR173.25. Les tambours de récupération respectent le DOT 49CFR173.3.

Spécifications

Certifications/Conformité DOT 49 CFR 173.3, FDA 21 CFR 177.1520
Couleur Jaune
Capacité (impériale) 113 L (30 gal)
Capacité (métrique) 114 L
Matériau HDPE
Catégorie Tambour en poly Lab Pack, bouchon à vis
À utiliser avec (application) Idéal pour l’entreposage, le transport, le nettoyage et le confinement des déversements de grands contenants
À utiliser avec (équipement) Bouteilles, canettes, voitures et seaux de 5 gallons
Capacité de charge (impériale) 3696 lb.
Capacité de charge (métrique) 180 kg
Résistant Chimique, météo
Hauteur (impériale) 28,25 po.
Hauteur (métrique) 71.7 cm
Poids (impériale) 18 lb.
Poids (métrique) 8.16 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats