missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires de presse à pellets de laboratoire hydraulique, ensemble de manchons et de pistons
Description
- Choisissez parmi une large gamme d’accessoires, incluant des ensembles de puces à granules, des granules, un outil d’évasement et plus encore.
- Assurez-vous de résultats optimaux avec votre Cole-Parmer™ presse à granulés de laboratoire hydraulique pour le pressage des granulés d’échantillons pour la Xrf et d’autres techniques analytiques avec ces accessoires et composants.
- Les accessoires et pièces de rechange incluent les ensembles de matrices à pellets de 13 mm, 31 mm, 35 mm et 40 mm, des granulés de différents matériaux, des ensembles de manchons et de ventouses, et plus encore.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Ensemble de pochette et de ventouse |
| Diamètre (impériale) | 1,22 po. |
| Diamètre (métrique) | 31 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour les disques XRF avec matrice liante supportant une couche d’échantillon |
| À utiliser avec (équipement) | Pour un ensemble de puces de pellets évacuables 3616 de 35 mm et tout liant d’échantillons prépayé™ |
| Comprend | Instructions |