missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Cylindres de chaleur spécifiques, ensemble de six

Numéro de catalogue. S99391
Modifier l'affichage
Click to view available options
Niveau:
7 à 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Niveau
S99391 7 à 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Le laiton est fabriqué à partir d’alliages de cuivre contenant trois métaux principaux : — cuivre, zinc et plomb. Les niveaux de plomb dans le laiton dépassent les limites recommandées par la Commission de la sécurité des produits de consommation pour les enfants de moins de 12 ans.
Numéro de catalogue. S99391 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur PH0432

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le laiton est fabriqué à partir d’alliages de cuivre contenant trois métaux principaux : — cuivre, zinc et plomb. Les niveaux de plomb dans le laiton dépassent les limites recommandées par la Commission de la sécurité des produits de consommation pour les enfants de moins de 12 ans.

Comprend

Six métaux : cuivre, plomb, laiton, zinc, fer, aluminium

Ces cylindres de chaleur spécifiques ont la même masse, mais des températures spécifiques différentes.

  • Six cylindres, environ 100 g chacun.
  • Leur longueur varie de 5 à 19 cm.
  • Perforé pour la suspension.

Spécifications

Niveau 7 à 12
Comprend 6 cylindres : 1 chacun en cuivre, plomb, laiton, zinc, fer, aluminium. Chacun percé de 16 mm de diamètre pour la suspension.
Poids (impériale) 2.2 lb.
Poids (métrique) 1 kg
Dimensions (L x l x H) 8,66 x 7,48 x 2,36 po. (22 x 19 x 6 cm)
Type de produit Cylindre de chaleur spécifique