missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Sparkleen™ 1 Détergent
Description
Sparkleen 1 est un détergent universel pour le lavage manuel de la verrerie et de l’équipement de laboratoire. Ce produit doux et hautement tamponné constitue un excellent nettoyant de trempage pour la plupart des matériaux. La verrerie lavée avec Sparkleen 1 est parfaitement propre, sans aucun film résiduel, même avec de l’eau très dure.
Particulièrement utile pour les titrations et analyses exigeantes. Excellent pour le nettoyage préalable à la stérilisation et comme solution de trempage pour desserrer les joints de verre bloqués.
- Pour un lavage manuel.
- Poudre à dissolution rapide.
- Rinçage facile.
- Contient des phosphates.
- Adoucit l’eau, élimine les taches.
Spécifications
Spécifications
| Forme | Poudre |
| pH | 9,5 à 10,2 (0,5 %) |
| Aspect | Blanc |
| Composition | Carbonate de sodium 10 à 25 %, dodécylbenzènesulfonate de sodium 1 à 10 %, détergent non ionique 1 à 10 %. |
| À utiliser avec (application) | Élimine les protéines, graisses, huiles, milieux, marques de crayon à cire, sang séché et autres dépôts organiques et inorganiques sur la verrerie. |
| Volume (impérial) | 3.25 lb. |