missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 5mm O.D. Tubes RMN à paroi mince à haute capacité à haut débit

Numéro de catalogue. 16800183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203 mm
Modèle:
Wilmad WG-5MM-ÉCONOMIE-7-5
Wilmad WG-5MM-ÉCONOMIE-8-5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Modèle
16800183 178 mm Wilmad WG-5MM-ÉCONOMIE-7-5
16800184 203 mm Wilmad WG-5MM-ÉCONOMIE-8-5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les capsules ne sont pas recommandées pour les échantillons dissous dans du chloroforme-D ou de l’acétone-d6.
Numéro de catalogue. 16800183 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660000083
Obtenez jusqu’à 500 $ de produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les capsules ne sont pas recommandées pour les échantillons dissous dans du chloroforme-D ou de l’acétone-d6.

Conçus pour une utilisation courante dans tous les spectromètres RMN, Wilmad les tubes RMN d’économie s’ajustent parfaitement à toute turbine tournante et offrent un fond RMN minimal.

  • Tube d’échantillonnage économique de 5 mm de haute qualité
  • La meilleure tolérance à la surdose dans l'industrie et un mur 30% plus épais que le produit de n'importe quel concurrent
  • Une inspection visuelle et physique à 100% assure la qualité, incluant les dimensions physiques et les défauts de surface
  • S’ajustent bien dans n’importe quelle turbine à rotation
  • Connaissances minimales en RMN
  • Fabriqué en verre borosilicate; répond à la ASTM norme E438 Type 1 Classe B, reconnue comme N51A
  • Le refroidissement/le chauffage de ces tubes peut entraîner des brises; pour les expériences RMN impliquant le refroidissement, le chauffage, l’échantillonnage biologique, les techniques multidimensionnelles, multi-noyaux ou DNP, consultez Wilmad les tubes RMN de précision
  • Fabriqué dans une ISO usine 9001:2008 USA

Spécifications

Type de produit Tube d’échantillonnage d’économie RMN
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 178 mm
Diamètre (métrique) externe 4,947 ±0,019 mm
Intensité du champ 100MHz
À utiliser avec (application) Les tubes économiques sont recommandés uniquement pour les expériences avec de petites molécules organiques (poids moléculaire d’environ 500) à température ambiante seulement.
Comprend Tube et bouchon jetable
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0.43 mm
Quantité 5/Pk.
Modèle Wilmad WG-5MM-ÉCONOMIE-7-5
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats