missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Vibrasorb™ Supports d’amortissement des vibrations haut de gamme

Numéro de catalogue. 22167999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
35 x 35 x 7.6 cm
45 x 56 x 7.6 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (impériale)
22167999 45 x 56 x 7.6 cm
146763 35 x 35 x 7.6 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 22167999 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H183860000
Obtenez jusqu’à 500 $ de produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Protège les équipements électromécaniques et optiques contre l’exposition aux vibrations. Les supports d’amortissement des vibrations haut de gamme facilitent une utilisation optimale de l’équipement.

Protège les équipements électromécaniques et optiques contre l’exposition aux vibrations. Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Les supports premium d’amortissement des vibrations facilitent une utilisation optimale de l’équipement.

  • La surface polie résiste aux rayures et aux attaques chimiques à 6,4 cm (2½ po). plateformes épaisses
  • Moulé en terrazzo noir & blanc dense
  • Quatre Vibro-Absorber™ coussins avec pieds en néoprène supportent jusqu’à 16 kg (35 lb)
  • Une taille plus grande absorbe les vibrations jusqu’à 13 Hz avec une charge de 16 kg (35 lb); une taille plus petite absorbe les vibrations jusqu’à 16 Hz avec une charge de 16 kg (35 lb)
  • Avec des charges plus légères, la fréquence minimale d’amortissement pour les deux tailles augmentera à une valeur comprise entre 16 Hz et 25 Hz
  • Poids d’expédition : grand 39 kg (87 lb), petit 19 kg (42 lb)

Spécifications

Type de produit Support d’amortissement des vibrations
Couleur Gris
Matériau Terrazo
Autoclavable Non autoclavable
Largeur (impériale) 45 x 56 x 7.6 cm
Largeur (métrique) 35 cm