missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Enveloppe Super Polyfoil™ Flask

Numéro de catalogue. 22029064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
203 mm
Largeur (métrique):
203 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Largeur (métrique)
22029064 203 mm 203 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22029064 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F132000088

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fournit une barrière chimiquement inerte pour recouvrir les récipients destinés à l’autoclavage, à l’incubation ou au stockage. Bel Art™ Le Super Polyfoil™ Flask Wrap se plie facilement et s’aplatit sans plier.

  • La couche hermoplastique est laminée sur une feuille d’aluminium de 1 mL d’épaisseur
  • Se plie facilement; Aplatissement sans plissement
  • Résistant aux perforations, déchirures et corrosion
  • Le film polyester bloque les trous et résiste aux solvants organiques et aux agents caustiques
  • Conformité aux règlements de la FDA régissant les demandes de contact direct avec les aliments
  • Ça vient en paquet de 100

Spécifications

Applications Utilisations cliniques, de recherche et industrielles
Longueur (impériale) 8 in
Certifications/Conformité FDA (US Food and Drug Administration)
Type de produit Feuille
Largeur (métrique) 203 mm
Longueur (métrique) 203 mm
Matériau Aluminium, polyester
Épaisseur 1 million