missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synthware™ Récipient de synthèse peptidique en phase solide, joint en verre poli, bouchon PTFE à alésage en T
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 31501594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Type de produit:
Porosité : grossière
Porosité : Moyenne
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Type de produit
31501594 500 mL Porosité : Moyenne
31501589 25 mL Porosité : Moyenne
31501590 50 mL Porosité : grossière
31501591 50 mL Porosité : Moyenne
31501592 100 mL Porosité : Moyenne
31501593 250 mL Porosité : Moyenne
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 31501594 Fournisseur Synthware™ Code fournisseur P150500M

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Vase de synthèse peptidique en phase solide avec disque en verre fritté et une jonction inférieure en verre meulé.

Spécifications

À utiliser avec (application) Synthèse organique
Type de produit Porosité : Moyenne
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 500 mL