missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphate de sodium dihydre, 98+%, pour analyse
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium phosphate dibasic dihydrate |
| Point de fusion | 243,0 °C à 245,0 °C |
| pH | 8,4 à 9,6 (sol. aq. à 1 %) |
| Forme physique | Powder, Crystals and/or Chunks |
| Quantité | 5 kg |
| Perte à la dessication | 19,5% à 21,0% (1 g, 130 °C) |
| Emballage | Fût en plastique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98 + % |
| Formule linéaire | Na2HPO4·2H2O |
| Indice de Merck | 15,8789 |
| Afficher plus de résultats |
RUO – Usage réservé à la recherche