missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fluorure de sodium (poudre/ACS certifié), Fisher Chemical™
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 1700 °C |
| Nom ou substance chimique | Sodium Fluoride |
| Point de fusion | 993 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 7.4 |
| Forme physique | Poudre/Solide |
| Quantité | 500 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥99 % |
| Poids de formule | 41.99 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| DOTInformation | DOT Class 6.1, : Poison |