missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
United Scientific™ Modèle de cristal de chlorure de sodium
Description
- Modèle structurel à billes et rayons de la cellule unitaire d’un cristal de chlorure de sodium, NaCl (sel de table).
- Fixé de façon permanente sur une base carrée en acrylique transparent
- Montre clairement les deux réseaux cubiques interpénétrants centrés sur les faces composés d’ions sodium et chlorure
- Contient 27 balles, chacune de 22 mm de diamètre
- Dimensions : côté cube 14 cm, hauteur totale 18 cm
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Plastique |
| Type de produit | Kit de modèle chlorure de sodium |
Avertissement : Cancer et dommages reproductifs