Learn More
Acétate de sodium, 3M aq. soln., pH 5,2, sans ARN
Description
La solution tampon d’acétate de sodium, pH 5,2, est largement utilisée pour la précipitation d’acides nucléiques et la préparation de colorations en gel pour l’électrophorèse en gel protéique. La solution tampon d’acétate de sodium convient à la précipitation de l’ADN, à l’élution des protéines et à une utilisation dans des applications de biologie moléculaire telles que le test Chip-on-Chip et l’analyse d’inhibition enzymatique in vitro.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
La solution tampon d’acétate de sodium, pH 5,2, est largement utilisée pour la précipitation des acides nucléiques et la préparation de colorations en gel pour l’électrophorèse sur gel protéique. La solution tampon d’acétate de sodium convient à la précipitation de l’ADN, à l’élution des protéines et à une utilisation dans des applications de biologie moléculaire telles que le test Chip-on-Chip et l’analyse d’inhibition enzymatique in vitro.
Solubilité
Soluble dans l’eau (246 g/L) à 20 °C, et de l’éthanol.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatibles avec les agents oxydants forts, les halogènes. Sensible à l’humidité. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Évitez les agents oxydants forts. .
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium acetate |
| Nom Remarque | Libre d’ARNase |
| pH | 5.2 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 mL |
| Odeur | Inodore |
| Formule linéaire | NaOOCCH3 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble en sol. aq. (246 g/L) (à 20 °C, et dans l’éthanol.) |
| Poids de formule | 82.03 |
| Niveau | Ungraded |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche