missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Petite Coupe graduée - capacité de 25 mL, remises de diplômes de 5 mL

Numéro de catalogue. S13947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
S13947 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S13947 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur BI0375PK250

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ces coupes transparentes en polypropylène peuvent être utilisées pour mesurer différents volumes jusqu’à 25 mL.

Spécifications

Quantité 250/Pk.
Capacité (métrique) 25 mL
Type de produit Godet échantillon
Capacité (impériale) 0.84 oz
Matériau Polyéthylène
Capacité d'absorption 5 mL