missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ SlideMate™ Imprimante laser à glissière

Numéro de catalogue. 8000048A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante à diapositives
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit
8000048A Imprimante à diapositives
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 8000048A Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 8000048A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Entrée dans une nouvelle ère de l’impression de précision par diapositives utilisant la technologie laser avec l’imprimante SlideMate™ laser à diapositives.

  • Offre une meilleure qualité des codes-barres qui améliore le flux de travail en aval grâce à une meilleure numérisation
  • Impression haute résolution à 600 dpi avec connectivité LIS afin de simplifier le flux de travail
  • Une technologie laser fiable qui peut réduire les temps d’arrêt des instruments tout en offrant une véritable impression à la demande par code-barres sur diapositives
  • Aucun consommable supplémentaire n’est requis comme l’encre, les ampoules ou le ruban

Spécifications

Type de produit Imprimante à diapositives
Certifications/Conformité Sécurité IEC laser 60825-1, Sécurité électrique IEC/EN 61010-1:2010
Comprend Imprimante, 2 trémies (interne), 2 goulottes (externe), stylet, 2 filtres, brosse à poussière, cordon d’alimentation
Poids (impériale) 52.9 lb.
Poids (métrique) 24 kg
Hauteur (impériale) 15,2 po.
Hauteur (métrique) 38.6 cm
Longueur (impériale) 15,9 po.
Longueur (métrique) 40.4 cm
Largeur (impériale) 14 pouces
Largeur (métrique) 35.5 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats