missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Spectroscopie
- Spectrophotométrie
- Porte-échantillons et porte-cuves pour spectrophotomètres
- Thermo Scientific™ Accessoires à cellule unique pour GENESYS™
Thermo Scientific™ Accessoires à cellule unique pour GENESYS™
Numéro de catalogue. 14380443
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Base de carrousel à 4 positions
GENESYS G5
Catégorie:
Capsule de tube à essai
Porte-cellule cylindrique
Porte-cellule de style Beckman
Porte-cellule à long chemin
Porte-filtre ajustable Indiv
Porte-microcellules jetables
Porte-échantillon pour film/filtre
Porte-échantillon à cellule unique
Trousse d’entrée/sortie de boyau
Tube à essai et porte-flacon
Capacité:
5 cellules cylindriques de 100 mm
Cuvette 10 mm (1)
Cuvette carrée 10 mm PL
Cuvette cylindrique de 5 à 100 mm
Cuvette de 10 à 100 mm (1)
Cuvette de 20 à 100 mm (1)
Cuvette de 5 à 100 mm (1)
Cuvette monocellule, tube de 10 mm
Filtre/objectifs, 10 mm d’épaisseur
Filtre/objectifs, 6 mm d’épaisseur
Filtres jusqu’à 10 mm d’épaisseur
Microcellules courtes de style Beckman
Microcellules de 50 μL, Uvettes
Tubes et fioles de 12 mm à 25 mm
Tubes hauts, fioles (couvercle ouvert)
Tuyaux d’entrée et de sortie (inclus)
17 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | À utiliser avec (équipement) | Catégorie | Capacité |
|---|---|---|---|
| 14380443 | GENESYS G5 | Tube à essai et porte-flacon | Tubes et fioles de 12 mm à 25 mm |
| 14385361 | GENESYS G5 | Porte-échantillon à cellule unique | Cuvette 10 mm (1) |
| 14385362 | GENESYS G5 | Porte-cellule de style Beckman | Microcellules courtes de style Beckman |
| 14385364 | GENESYS G5 | Porte-cellule à long chemin | Cuvette cylindrique de 5 à 100 mm |
| 14385365 | GENESYS G5 | Porte-échantillon pour film/filtre | Filtre/objectifs, 10 mm d’épaisseur |
| 14385366 | GENESYS G5 | Porte-microcellules jetables | Microcellules de 50 μL, Uvettes |
| 14385376 | GENESYS G5 | Porte-cellule à long chemin | Cuvette de 10 à 100 mm (1) |
| 14385241 | GENESYS G5 | Porte-échantillon à cellule unique | Cuvette carrée 10 mm PL |
| 14385477 | GENESYS G5 | Porte-filtre ajustable Indiv | Filtres jusqu’à 10 mm d’épaisseur |
| 14380444 | GENESYS G5 | Capsule de tube à essai | Tubes hauts, fioles (couvercle ouvert) |
| 14380445 | GENESYS G5 | Porte-cellule à long chemin | Cuvette de 20 à 100 mm (1) |
| 14380446 | GENESYS G5 | Porte-cellule à long chemin | Cuvette de 5 à 100 mm (1) |
| 14380447 | GENESYS G5 | Porte-échantillon pour film/filtre | Filtre/objectifs, 6 mm d’épaisseur |
| 14380449 | GENESYS G5 | Trousse d’entrée/sortie de boyau | Tuyaux d’entrée et de sortie (inclus) |
| 14385478 | Base de carrousel à 4 positions | Porte-cellule cylindrique | 5 cellules cylindriques de 100 mm |
| 14385406 | GENESYS G5 | Porte-échantillon à cellule unique | Cuvette monocellule, tube de 10 mm |
| 14380448 | GENESYS G5 | Porte-échantillon à cellule unique | Cuvette 10 mm (1) |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
Numéro de catalogue.
14380443
Fournisseur
Thermo Scientific™
Code fournisseur
840277500
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
Profitez au maximum de chaque échantillon. Les accessoires pour Thermo Scientific™ GENESYS™ spectrophotomètres UV-Vis sont conçus pour vous permettre de travailler plus intelligentement, pas plus dur. Nous offrons une grande variété d’options pour répondre à vos exigences de mesure. La conception sans câble et à insertion permet un échange facile d’accessoires.
Profitez pleinement de vos mesures avec des accessoires pour la GENESYS famille de spectrophotomètres Vis/UV-Vis. Simplifiez l’échantillonnage avec un accès facile, de la flexibilité et des choix adaptés à vos besoins variés en test.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Tubes à essai et porte-flacons pouvant accueillir des tubes à essai et fioles de 12 mm de diamètre jusqu’à 25 mm de diamètre |
| Catégorie | Tube à essai et porte-flacon |
| À utiliser avec (application) | Mesures colorimétriques/spectroscopiques dans les cuvettes à essai. OD600 Mesures pour la surveillance de la croissance cellulaire dans des tubes. Surveillance de la croissance cellulaire dans des flasques de néphéloculture. Mesures dans des fioles à bouchon à vis de 16 mm |
| À utiliser avec (équipement) | GENESYS G5 |
| Capacité | Tubes et fioles de 12 mm à 25 mm |
| Comprend | Un porte-cuvette intégré dans un plateau de compartiment à échantillons. Ça s’enclenche magnétiquement. Aucun outil nécessaire. |