missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Scientific Tubes d’échantillonnage avec filetage externe - gradués
Description
- Fabriqué en polypropylène
- Surface intérieure lisse et uniforme avec un risque réduit de contamination
- Peut être autoclavé jusqu’à 121 °C en position verticale avec les capuchons desserrés
- La hauteur du tube est avec un capuchon
- Disponible au choix entre autoportant ou à fond rond
- Casquettes vendues séparément
- Les tubes à fond rond peuvent être centrifugés jusqu’à 17 000 g
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 5.0 mL |
| Forme du fond | Plat |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Entreposage et transport de matériaux biologiques |
| Comprend | Fil de discussion externe, remises de diplômes et zone d’écriture blanche |
| Longueur (métrique) | 93 mm |
| Modèle | Autoportant |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Afficher plus de résultats |