missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cannon™ SimpleVIS™ Viscomètre cinématique automatisé portable

Numéro de catalogue. 13100200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de viscosité:
1 à 700 cSt
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Gamme de viscosité
13100200 1 à 700 cSt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13100200 Fournisseur Cannon™ Code fournisseur 9725S10

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour mesurer la viscosité cinématique de petits échantillons de liquides newtoniens transparents selon D ASTM 445 et ISO 3104. Le viscomètre cinématique automatisé portable Cannon SimpleVIS est un échantillon unique, portatif sur le terrain, avec une précision proche de la D445. C’est facile à utiliser, robuste et rapide.

Les tubes disponibles couvrent une plage de viscosité de 1 mm2/s (cSt) à 700 mm2/s (cSt) à deux températures sélectionnées entre 40 °C et 100 °C.

Applications

  • Mélange industriel de lubrifiants
  • Emballage et distribution des produits pétroliers
  • Terminaux pétroliers
  • Maintenance prédictive à distance de l’huile usagée
  • Applications dans les centrales électriques
  • Applications de minage à distance

Détermination automatisée et précise de la viscosité cinématique directe à 40 °C ou 100 °C

  • Fournit une véritable mesure de la viscosité cinématique sans avoir besoin de corrélér les données de viscosité dynamique
  • Les tubes de gamme standard fournissent des viscosités allant de 10 mm2/s (cSt) à 700 mm2/s (cSt) à 40 °C et de 5,5 mm2/s (cSt) à 200 mm2/s (cSt) à 100 °C
  • Les tubes de basse gamme fournissent des viscosités allant de 1 mm2/s (cSt) à 70 mm2/s (cSt) à 40 °C et 100 °C
  • Suit ASTM le D7279 et offre une précision proche ASTM de celle du D445 grâce à un contrôle de température exceptionnel (±0,05 °C)
  • Temps de cycle rapide de 3 à 5 minutes entre l’injection de l’échantillon et le résultat du test

Portable, autonome et fiable

  • Viscosimètres capillaires plus petits que les standards
  • Pèse environ 10 lb et prend moins de place qu’une cafetière
  • Il ne nécessite pas de PC ni d’utilitaires externes
  • Un onduleur de puissance en option permet à l’unité de fonctionner sur un port de recharge de véhicule de 12 Vdc
  • Un design robuste et fiable n’a que deux éléments mobiles

Fonctionnement simple et sécuritaire

  • L’affichage tactile graphique fournit des instructions de test étape par étape
  • Calibré en usine; pas d’interrupteurs, de jauges ou de vannes à ajuster
  • Le bain à semi-conducteurs élimine le besoin de bain liquide
  • L’unité intrinsèquement sécuritaire fonctionne à 12 Vdc
  • Imprimante optionnelle disponible

Économique

  • Faible coût de possession
  • Nécessite seulement 10 mL à 15 mL de solvant et 0,5 mL d’échantillon par test
  • Aucun échantillon de fiole n’est requis; L’échantillon est injecté directement dans l’instrument

Note :
Une calibration personnalisée à deux températures comprises entre 40 °C et 100 °C est disponible sur demande

Spécifications

Type de produit Viscomètre cinématique
Gamme de viscosité 1 à 700 cSt
Certifications/Conformité CE Mark; directive EMC (2004/108/CE); Directive basse tension (2006/95/CE); HI-POT (1900 Vdc, 60 sec.); ROHS
Précision <  3% de la valeur mesurée, calibrée
Precision ASTM D7279
répété(e), répétiti(f)(ve) Répétabilité du test : <2% de la valeur mesurée, typique
Plage de températures (métrique) 40 °C ou 100 °C
Volume (métrique) 0,5 mL par test
Exigences électriques Adaptateur AC/DC : 100 V V à 230 V, 50/60 Hz; Consommation électrique de 100 watts