missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure d’argent (granulaire/certifié), Fisher Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Silver Chloride |
| Point de fusion | 455 °C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 143.32 |
| Niveau | Certifié |
| Désignation | Test Réussi |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Densité | 5.56g/cm³ |