missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SiliCycle™ SiliaSep™ Cartouches flash, à base de silice, cyano (CN), 40 à 63 μm, 60 Å

Numéro de catalogue. 01183725
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de colonne:
Cartouche flash 25 g
Pression maximale:
225 psi/16 bar
Diamètre (métrique) externe:
21 mm
Quantité:
10 Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de colonne Pression maximale Diamètre (métrique) externe Quantité
01183725 Cartouche flash 25 g 225 psi/16 bar 21 mm 10 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01183725 Fournisseur SiliCycle™ Code fournisseur FLHR38030BISO25B

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

SiliaSep™ Les cartouches flash, à base de silice, cyano (CN), 40 - 63 μm, 60 Å (4 g à 1600 g) sont remplies de sorbent cyano pour purifier les composés organiques polaires en phase inversée ou normale.

  • Directement compatible avec une variété de systèmes de flash (type de connexion à pointe coulissante, mais peut être utilisée avec de nombreux systèmes de verrouillage Luer)
  • Cartouches flash jetables préemballées
  • Cartouche unique en polypropylène monobloc pour haute pression et résistance aux solvants
  • Garantie sans fuite
  • Fabriqué avec de la silice de haute qualité (40 - 63 μm, 60 Å)
  • Distribution serrée de la taille des particules
  • Amendes faibles
  • pH neutre
  • Teneur en eau contrôlée
  • Formats très diversifiés (4, 12, 25, 40, 80, 120, 220, 330, 800 et 1600 g)
  • Technologie d’emballage efficace
  • Bonne résolution, pas de suivi
  • Contrôle de qualité rigoureux (ISO 9001:2015 Enregistré)
  • Reproductibilité de lot à lot
  • Pour les formats XL 800 g et 1600 g, un adaptateur peut être nécessaire pour connecter la cartouche au système

Spécifications

Type de colonne Cartouche flash 25 g
Diamètre (métrique) externe 21 mm
À utiliser avec (application) Purification des composés organiques polaires en phase inversée ou normale
Longueur (métrique) 165 mm
Matériau Polypropylène
Pression maximale 225 psi/16 bar
Catégorie Cartouche flash
Capacité (métrique) 0,125 à 1,25 g
Taux de carbone 7%
Contenu et stockage Restez au sec.
Granulométrie 40 à 63 μm
Désactivé Oui
À utiliser avec (équipement) Compatibilité directe avec la plupart des systèmes flash du marché
Forme des particules Irrégulier
pH 2 à 10
Taille des pores 60 Å
Gamme de produit SiliaSep
Quantité 10 Pk.
Phase stationnaire Cyano (2-Cyano, CN, Nitrile)
Surface (métrique) 500 m2/g
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats