missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SiliCycle™ SiliaBond™ Acide tosique fonctionnalisé en gel de silice (SCX), 40 à 63 μm, 60 Å
Description
L’acidetosique lié™ silie agit comme une phase chromatographique et un récupérateur organique des bases. Vous n’avez besoin de filtrer le charognard qu’une fois qu’il a piégé le métal résiduel ou l’impureté organique. Ce gel offre une grande variété de formats pour toutes les échelles de purification, du laboratoire au procédé en passant par les échelles végétales. C’est une technologie réussie pour les produits pharmaceutiques, les laboratoires de chimie organique, les agrochimies, l’exploitation minière, les produits chimiques fins, le traitement de l’eau et des déchets.
- Des échangeurs cationiques forts de pKa <1, chargés négativement de façon permanente ou indépendants du pH; pour la purification par capture et libération des cations faibles tels que les médicaments basiques, les analgésiques, les biomolécules et les vitamines hydrosolubles
- Liaison ionique et Catch and Release pour les amines et les anilines
- Excellente compatibilité avec une multitude de conditions expérimentales, de solvants, de pH et de températures
- Forte stabilité chimique, physique, thermique et mécanique
- Fabriqué selon une chimie de procédé durable et des indicateurs écologiques
- Aucun danger; Aucune précaution de sécurité n’est nécessaire
Spécifications
Spécifications
| Granulométrie | 40 à 63 μm |
| Taille des pores | 60 Å |
| Phase stationnaire | Acide tosique (SCX) |
| Technique | Chromatographie en colonne |
| Niveau | Gel de silice irrégulier |
| Quantité | 5 g |
| Adsorbant | Acide tosique (acide éthyltosique, SCX) |
| Surface (métrique) | 500 m2/g |
| Contenu et stockage | Reste au sec |
| Gamme de produit | SiliaBond |
| Afficher plus de résultats |