missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bullard™ Cagoule Sightline
Description
- Combine une vision totale, un débit d’air maximal et une conception à bavette biseautée pour maximiser la vision, le confort et la productivité de l’opérateur
- Durable et robuste pour contenir une variété de désinfectants et de nettoyants couramment utilisés
- Tychem Le matériel 2000 offre une grande protection
- 0,015 PETG fournit une rigidité idéale de la lentille
Spécifications
Spécifications
| Facteur de protection assigné (APF) | 1,000 |
| Couleur | Blanc |
| Type de conception | Vue panoramique |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | aucune |
| Matériau | Tychem 2000, polyéthylène |
| Type de produit | Capuchon d’appareil respiratoire |
| Taille | Taille unique |
| Avec valve d'extraction | Non |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus de résultats |