missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisher Healthcare™ SHUR/Clean™ Hottes à vapeur à front incliné actives pour le déplacement

Numéro de catalogue. 22047201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/115 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension
22047201 100/115 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22047201 Fournisseur Fisher Healthcare™ Code fournisseur 22047201

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Hottes à fumée sur table pour aider à gérer les processus histologiques manuels de routine

La hotte à vapeur avant inclinée est équipée de deux ventilateurs haute vitesse de 174 cfm qui aspirent l’air contaminé à travers deux canons de 8 x 8 po. préfiltres pour enlever la poussière et les particules et deux bouteilles de 8 x 8 pouces. Filtres au charbon de bois pour fournir la protection nécessaire contre l’absorption dangereuse des fumées. Le châssis avant à double charnière offre un accès pratique pour plusieurs applications.

  • Contrôlé par microprocesseur
  • Châssis à double charnière
  • Deux préfiltres pour l’élimination des particules et deux filtres à charbon pour le confinement des vapeurs
  • Deux souffleuses à vitesse constante de 174 cfm
  • Vitesse face : 90 fpm avec le châssis complètement baissé
  • 22 po. Ampoule fluorescente T-5 de 13W
  • Dimensions extérieures : 36 L x 20D x 28 po. H (91 x 51 x 71 cm)
  • Dimensions internes : 34 amples x 19 diamètres x 19 po. H (86 x 48 x 48 cm)
  • Poids : 67 lb. (31 kg)
  • Modèle SC-36S-F (pour le grossing) : contient deux filtres à charbon (SC-36S-FF) pour le confinement des fumées de formaldéhyde

Spécifications

Type de produit Hotte à fumée sans conduits avant incliné active
Profondeur (impériale) 20 in
Profondeur (impériale) intérieure 19 po.
Profondeur (métrique) 51 cm
Profondeur (métrique) intérieure 48 cm
Dimensions (P x L x H) 19 x 34 x 19 po. (48 x 86 x 48 cm)
À utiliser avec (application) Recettes
Hauteur (impériale) 28 pouces.
Hauteur (impériale) intérieure 19 po.
Hauteur (métrique) 71 cm
Hauteur (métrique) intérieure 48 cm
Tension 100/115 V
Poids (impériale) 67 lb.
Poids (métrique) 31 kg
Largeur (impériale) 36 po.
Largeur (impériale) intérieure 34 in
Largeur (métrique) 91 cm
Largeur (métrique) intérieure 86 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats