missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sol-M™ Couvre-chaussure, antidérapant
Description
- SMS Matériel
- Poignets élastiques
- Poids moyen ou lourd
- Traction antidérache
Spécifications
Spécifications
| Taille | Universel |
| Matériau | SMS |
| Sans latex | Oui |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Cheville élastique |
| Type de semelle | Antidérapant |
| Résistance | Fluide |
| Type de produit | Couvre-chaussures |