missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ergodyne™ SHAX™ 6010 Lightweight Pop-Up Tent
SHAX™ 6010 Lightweight Pop-Up Tent is a durable, instant shelter that provides fast, long-lasting relief from the sun, wind, and rain.
$468.95 - $12,363.50
Spécifications
| Material | Steel, Polyester, ABS Plastic |
|---|---|
| Color | Lime |
| Dimensions (L x W) | 10 x 10 ft. (3 x 3 m) |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
19819697
|
Ergodyne™
12910 |
1/Ea. |
chaque for $468.95
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19910450
|
Ergodyne™
12910PALLET |
25/Pallet |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
Description
- 10 x 10 ft. (3 x 3 m) canopy provides 100 square feet of shaded area
- Steel frame and reinforced corners on the canopy to withstand tough conditions
- Rugged 210D polyester canopy with PU coating and UV treatments
- ABS plastic sliders on legs adjust to 3 height settings
- Large storage bag with wheels holds collapsed tent with canopy still on
- 4 heavy-duty ground stakes and 4 ropes included
- Meets CPAI-84 flame resistance code
Spécifications
| Steel, Polyester, ABS Plastic | |
| Lime | |
| 10 x 10 ft. (3 x 3 m) |