missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Seward™ Stomacher™ Mélangeur de laboratoire circulateur modèle 400, 240V
Description
La palette courbée provoque l’écrasement, le lavage et la circulation de l’échantillon dans le sac; Il a été démontré microbiologiquement que les palettes de forme courbe brevetées surpassent tous les modèles rectangulaires sur une large gamme de types et textures d’échantillons alimentaires; Fonctions de temps et de vitesse programmables en un seul toucher; Trois vitesses de pagaie, réglages de temps variables de 1 seconde à 99 minutes et 59 secondes; Fonctionnement automatique pour l’utilisation mains libres
Spécifications
Spécifications
| Vitesse | 300 rpm |
| Tension | 220 V |
| Exigences électriques | 220 V, 60 Hz |
| Puissance | 170 W |
| Plage de volume (impériale) | 2,7 à 13,52 oz. |
| Plage de volume (métrique) | 80 à 400 mL |
| Profondeur (impériale) | 13,25 pouces. |
| Profondeur (métrique) | 35.5 cm |
| Dimensions (L x l x H) | 35.5 x 33 x 30 cm |
| Hauteur (impériale) | 11 pouces |
| Afficher plus de résultats |