missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Fioles de sérum, transparentes

Numéro de catalogue. 02993451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
02993451 50 mL
02993453 100 mL
02993454 2 mL
02993455 5 ml
02993458 10 mL
02993459 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 02993451 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 337377

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fabriqué en verre borosilicate de type I haut de gamme, reconnu pour sa durabilité et sa résistance chimique, ce matériau est parfait pour un emballage parentéral de médicaments haute performance.

  • ISO 9001:2015 Certifié :
  • Respecter les normes internationales de qualité les plus élevées, assurant une excellence produite constante.
  • Traçabilité complète par lots :
  • Traçabilité complète de la production, des matières premières au produit final, assurant la responsabilité et le contrôle de la qualité.
  • Vérifications rigoureuses de la qualité :
  • Contrôle qualité à chaque étape de la production, de l’inspection des matières premières à l’emballage final, assurant l’intégrité du produit.

Spécifications

Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 42.5 mm
Matériau Verre borosilicate (Type 1)
Pré-fendu Non
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Volume (métrique) 50 mL
Graduée Non
Nb par boîte 130
Modèle Moulés
Type de bouchon Bouchons et bouchons (non inclus)
Quantité 130
Taille de bouchon 20 mm
Zone de marquage Non
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité ISO 9001:2015
Hauteur (métrique) 73 mm
Type de produit Fiole sérique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats