missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Fioles de sérum, ambre

Numéro de catalogue. 02993460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
02993460 20 mL
02993450 50 mL
02993452 100 mL
02993456 5 mL
02993457 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 02993460 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 337405

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fabriqué en verre borosilicate de type I haut de gamme, reconnu pour sa durabilité et sa résistance chimique, ce matériau est parfait pour un emballage parentéral de médicaments haute performance.

  • ISO 9001:2015 Certifié :
  • Respecter les normes internationales de qualité les plus élevées, assurant une excellence produite constante.
  • Traçabilité complète par lots :
  • Traçabilité complète de la production, des matières premières au produit final, assurant la responsabilité et le contrôle de la qualité.
  • Vérifications rigoureuses de la qualité :
  • Contrôle qualité à chaque étape de la production, de l’inspection des matières premières à l’emballage final, assurant l’intégrité du produit.

Spécifications

Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 27.5 mm
Matériau Verre borosilicate (Type 1)
Pré-fendu Non
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Volume (métrique) 20 mL
Graduée Non
Nb par boîte 576
Nb par paquet 144
Modèle Tubulaire avec finition à manche sertifiée par recul
Type de bouchon Bouchons et bouchons (non inclus)
Quantité 576
Taille de bouchon 20 mm
Zone de marquage Non
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité ISO 9001:2015
Hauteur (métrique) 58 mm
Type de produit Fiole sérique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats