missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Série M Avantgarde.Line - Chambres de séchage et de chauffage

Numéro de catalogue. 01672880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Model:
M056-230V
M115-230V
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Model
01672880 M056-230V
01672879 M115-230V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 01672880 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90100371

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Avec un maximum de +300 °C et diverses options de programmation, les chambres d’essai de matériaux de la série M sont idéales pour les essais de matériaux et de vieillissement.

  • Plage de température : +23 °C au-dessus de la température ambiante à +300 °C
  • Haute précision en température grâce à APT.line™ une technologie avec une puissance de chauffage accrue
  • Ventilateur renforcé à vitesse réglable
  • Contrôle électromécanique du volets d’air d’échappement
  • Contrôleur tactile intuitif avec programmation par segments de temps et en temps réel
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité de température ajustable indépendant de classe 2 (DIN 12880) et dispositif de sécurité thermique indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle/acoustique disponibles pour sélection sur le contrôleur
  • Capteur de secours à fonction – de sécurité Pt100
  • Interface informatique : Ethernet
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB

Spécifications

Capacity (English) 2,08 pi³
Description M056 - 230V, série standard M Avantgarde.Line
Type Série M Avantgarde.Line
Max. Shelf Load 66.14 lb.
Model M056-230V
Dimensions (D x W x H) Interior 15,75 x 13,19 x 17,32 po.
Dimensions (L x W x H) 22,20 x 25,51 x 24,49 po.
Weight (Metric) 43 kg
Wattage 2 kW
Amperage 8.7 A