missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquettes vinyles auto-laminantes pour imprimantes d’étiquettes portables

Numéro de catalogue. 19000762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
12.7 mm
25.4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (métrique)
19000762 25.4 mm
19000761 12.7 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19000762 Fournisseur Brady™ Code fournisseur M2118427

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ces étiquettes vinyles auto-laminantes pour imprimantes portatives peuvent être utilisées dans les congélateurs et dans des environnements à azote liquide.

Ces étiquettes vinyles auto-laminantes pour imprimantes portatives M210 et M211 peuvent être utilisées dans les congélateurs et dans des environnements à azote liquide.

  • Découpe découpée avec coins arrondis
  • UL reconnu selon la norme d’étiquetage et de marquage UL969 lorsqu’il est imprimé avec les Brady™ rubans des séries R4300 et R6200

Spécifications

Type de produit Étiquette
Couleur Noir sur blanc
À utiliser avec (équipement) Brady Imprimante d’étiquettes M210, Brady Imprimante d’étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d’étiquettes M211
Matériau Vinyle auto-laminant
Technologie d’impression Transfert thermique
Largeur (impériale) 1 po
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 19 mm
Épaisseur (impériale) 0,004 po
Épaisseur (métrique) 0.1 mm
Dimensions (L x P) 25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
Type d’adhésif Acrylique permanent
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Non stériles
Finition Mat
Format Cartouche, étiquette
Plage de températures (impériale) -94 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -70 °C à +70 °C
Certifications/Conformité Norme d’étiquetage et de marquage UL969
À utiliser avec (application) Étiquetage des données et télécommunications, étiquetage électrique, étiquetage en laboratoire
Quantité 121
Numéro de pièce alternatif M21-18-427
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats