missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Plaque chauffante à séchage de sections
Description
- Système de chauffage ultra-rapide
- Affichage DEL lumineux
- Revêtement antimicrobien
- Version Mini : réglage de chaleur fixe de 75 °C
- Slimline Version : rails de support de culasse ajustables, contrôle de température variable et fonction mémoire
Spécifications
Spécifications
| Température (métrique) | 20 °C à 70 °C |
| Profondeur (métrique) | 45 cm |
| Hauteur (métrique) | 8.6 cm |
| Poids (métrique) | 2.2 kg |
| Largeur (métrique) | 18.3 cm |
| Exigences électriques | 110 V, 50/60 Hz |
| Comprend | Contrôle variable de la température, fonction mémoire (conserve la température de démarrage désirée) |
| Tension | 110 V |
| Catégorie | Slimline Plaque chauffante |