missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ampac™ Pochettes tubulaires SealPAK pour matériel roulant

Numéro de catalogue. 0181226D
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (impériale):
2,50 mil
4,50 millions
Dimensions (L x P):
Taille du rouleau : 16 po. Largeur x 125 pieds L
Taille du rouleau : 24 po. Largeur x 250 pieds L
Taille du rouleau : 9,5 po. Largeur x 125 pieds L
Taille du rouleau : 9,5 po. Largeur x 250 pieds L
Matériau:
Feuille
Polyester, polyéthylène
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Épaisseur (impériale) Dimensions (L x P) Matériau
0181226D 4,50 millions Taille du rouleau : 9,5 po. Largeur x 125 pieds L Polyester, polyéthylène
0181226C 2,50 mil Taille du rouleau : 24 po. Largeur x 250 pieds L Polyester, polyéthylène
0181226A 4,50 millions Taille du rouleau : 16 po. Largeur x 125 pieds L Polyester, polyéthylène
0181226E 2,50 mil Taille du rouleau : 9,5 po. Largeur x 250 pieds L Polyester, polyéthylène
01812782 4,50 millions Taille du rouleau : 9,5 po. Largeur x 125 pieds L Feuille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 0181226D Fournisseur Ampac™ Code fournisseur TRS 95125 3
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Coupe-pochette (01-812-21) fourni avec tous les rouleaux sauf le 01-812-26A.

Créez des pochettes de taille personnalisée

  • Idéal pour les échantillons d’histologie et de pathologie ainsi que pour l’élimination sécuritaire des déchets biologiques dans les installations médicales, institutionnelles et industrielles
  • Polyester avec doublure en polyéthylène; ne réagit pas avec le formaldéhyde, les solutions faibles d’acides, d’alcalis ou de solvants organiques
  • Résiste aux rayons infrarouges et gamma
  • Peut être congelé ou bouilli
  • Peut être coupé à la longueur désirée et scellé aux deux extrémités

Compliance

N’utilisez ni adhésifs ni agents adhésifs.

Spécifications

Aperçu général Pochettes pour matériel roulant thermoscellables
Matériau Polyester, polyéthylène
Épaisseur (impériale) 4,50 millions
Dimensions (L x P) Taille du rouleau : 9,5 po. Largeur x 125 pieds L
Longueur (impériale) 125 ft.
Largeur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 38 m
Largeur (métrique) 24 cm