missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vikan™ Tampons à récurer, moyens

Numéro de catalogue. 296365068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
296365068 Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 296365068 Fournisseur Vikan™ Code fournisseur 5524

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour nettoyer la saleté tenace et la crasse sur les murs.

  • Fait de fibres de polyester
  • Autoclavable jusqu’à 250 °F/121 °C

Spécifications

Type de produit Tapis à frotter
Couleur Bleu
Hauteur (impériale) 1 po
Hauteur (métrique) 2.54 cm
Longueur (impériale) 10 in
Longueur (métrique) 25.4 cm
Matériau Fibres de polyester
Largeur (impériale) 4,4 po.
Largeur (métrique) 11.17 cm